SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 16 ( 0,5-10 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 50X0,5-10X160 698.0352.291
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:698.0352.291
Rubix:999240909001559

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 16 ( 0,5-10 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 50X0,5-10X160 698.0352.291
Mandrino porta pinze Kelch per pinze ER/ESX 16 con attacco SK50. Campo di serraggio 0,5–10 mm, forma AD/B DIN 69871, lunghezza 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Pinza | er 16 |
| Campo di serraggio | 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
