HSK100 MANDRINO PORTAPINZE ER32 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 697.0241.324
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M11 D.31 D2. 8.0 Q. 6.2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0241.324
Rubix:170000000758984

Dettagli del prodotto : HSK100 MANDRINO PORTAPINZE ER32 L.160 SENZA FILETTO INTERNO 697.0241.324
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M11 D.31 D2. 8.0 Q. 6.2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Pinza | er32 |
| Diametro | 50 mm |
| Campo di serraggio | 20 mm |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
