SPANNFUTTER FÜR SPANNZANGEN ER/ESX 11 ( 0,5-7 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X0,5-7X63 698.0361.292

Faœr

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:698.0361.292
Rubix:999240909001556
SPANNFUTTER FÜR SPANNZANGEN ER/ESX 11 ( 0,5-7 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X0,5-7X63 698.0361.292

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk40
Pinzaer 11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÜR SPANNZANGEN ER/ESX 11 ( 0,5-7 ) DIN 69871 FORM AD/B SK 40X0,5-7X63 698.0361.292


Portapinze Kelch per pinze ER/ESX 11 con attacco SK40 secondo DIN 69871 (Form AD/B). Campo di serraggio 0,5–7 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk40
Pinzaer 11
Diametro7 mm
Campo di serraggio7 mm
52,00 IVA esclusa
/ Unità
63,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione