SPANNFUTTER FUR SPANNZANGEN ER/ESX 25 ( 1-16 ) WITHOUT INTERNAL 697.0214.322
Mandrini porta pinze ER
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0214.322
Rubix:999240909001741

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FUR SPANNZANGEN ER/ESX 25 ( 1-16 ) WITHOUT INTERNAL 697.0214.322
Mandrino porta pinze ER Kelch con attacco HSK63 per pinze ER 25 (1-16). Versione senza filettatura interna, rif. 697.0214.322.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Pinza | er 25 |
| Diametro | 42 mm |
| Campo di serraggio | 16 mm |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
