SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 40 ( 3-26 ) JIS B 6339 FORM AD SK 40X3-26X160 697.0342.265
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0342.265
Rubix:999240909001582

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 40 ( 3-26 ) JIS B 6339 FORM AD SK 40X3-26X160 697.0342.265
Portapinze Kelch BT40 per pinze ER/ESX 40 con campo 3-26 mm, forma AD secondo JIS B 6339. Adatto a lavorazioni di fresatura e tornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Pinza | er/esx 40 |
| Diametro | 63 mm |
| Campo di serraggio | 26 mm |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
