HSK100 MANDRINO PORTAPINZE ER40 L.120 SENZA FILETTO INTERNO 697.0202.324
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M9 D.31 D2. 7.0 Q. 5.5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0202.324
Rubix:170000000758980

Dettagli del prodotto : HSK100 MANDRINO PORTAPINZE ER40 L.120 SENZA FILETTO INTERNO 697.0202.324
INSERTO A CAMBIO RAPIDO CON SOTTOPLACCHETTA M9 D.31 D2. 7.0 Q. 5.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Pinza | er40 |
| Diametro | 63 mm |
| Campo di serraggio | 26 mm |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
