SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 40 ( 3-26 ) JIS B 6339 FORM AD SK 40X3-26X120 697.0332.265
Far
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:697.0332.265
Rubix:999240909001585

Dettagli del prodotto : SPANNFUTTER FÃR SPANNZANGEN ER/ESX 40 ( 3-26 ) JIS B 6339 FORM AD SK 40X3-26X120 697.0332.265
Portapinze Kelch BT40 per pinze ER/ESX 40, campo di serraggio 3-26 mm. Esecuzione JIS B 6339 Form AD con filettatura interna per viti di regolazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Pinza | er 40 |
| Diametro | 40 mm |
| Campo di serraggio | 26 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
