GN.35190-VITE A COLLETTO ISO 7379-16-M12-25

ISO 7379

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.35190
Rubix:160000000542553
GN.35190-VITE A COLLETTO ISO 7379-16-M12-25

Riepilogo info tecniche

Lunghezza25 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.35190-VITE A COLLETTO ISO 7379-16-M12-25


Viti a colletto
Viti a colletto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85 g
Lunghezza25 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Diametro metricoM12
Tipo di improntaesagono cavo
Forma della testatesta a colletto
Classe di qualità12,9
Diametro di filettatura16 mm
Grandezza impronta8
Tipo di filettaturametrico
3,72 IVA esclusa
/ Unità
4,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

25 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta