Filtri
CATEGORIE
  • vite con testa bombata (112)
  • Marca
  • elesa+ganter
    (38)
  • mnt fastener
    (21)
  • spartex
    (52)
  • unbrako
    (1)
  • 8 Prodotto(i) con 112 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    GN.35169-VITE A COLLETTO ISO 7379-8-M6-16

    • elesa+ganter:GN.35169
    • rubix:160000000542532
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Lunghezza:16 mm
    • Materiale/finitura:Acciaio
    • Norma:ISO 7379
    € 1,01 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    VITE TESTA TONDA PIANA, C. ESAGONALE, TUTTOFILETTO A2-50 5X20/20 SW3 7380125 20 BHC5X20EFA2-50 ISO 7380-1

    • Rif. sostituito:VTCBP5X20EFA2
    • spartex:BHC5X20EFA2-50
    • rubix:999240227051256
    • produttore:7380125 20
    • ean:4043377207982
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Lunghezza:20 mm
    • Materiale/finitura:Acciaio Inox A2
    • Norma:ISO 7380
    brand logobrand logo

    VITE TCEI 5931 12.9 4X30

    • unbrako:UNI 5931 12.9 4X30
    • rubix:999180400117896
    • produttore:5931 12.9 4X30
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Lunghezza:30 mm
    • Materiale/finitura:Acciaio
    • Norma:ISO 4762
    brand logobrand logo

    VITE TESTA TONDA PIANA FLANGIATA, ESAGONO, T.F. A2-50 3X10/10 SW2 7380223 10 BHCE3X10EFA2-50 ISO 7380-2

    • spartex:BHCE3X10EFA2-50
    • rubix:999240227051605
    • produttore:7380223 10
    • ean:4043377215826
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Lunghezza:10 mm
    • Materiale/finitura:Acciaio Inox A2
    • Norma:ISO 7380
    brand logobrand logo

    VITE TESTA TONDA E QUADRO SOTTOTESTA A2-70 8X80/80 060328 80/80 VTRCC8X80EFA2-70 DIN 603

    • Rif. sostituito:VTRCC8X80A2EF
    • spartex:VTRCC8X80EFA2-70
    • rubix:999240229064236
    • produttore:060328 80/80
    • ean:4043377049025
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Lunghezza:80 mm
    • Materiale/finitura:Acciaio Inox A2
    • Norma:DIN 603
    brand logo

    7380D0006016-VITE TBEI ISO 7380-1 010.9 M6X16 TF ZB DEIDR

    • mnt fastener:7380D0006016
    • rubix:999190400097509
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Lunghezza:16 mm
    • Materiale/finitura:Acciaio Zincato
    • Norma:ISO 7380
    € 0,04 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    59330802002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M8X20 INOX A2

    • mnt fastener:TSPEI ISO 10642 TF M8X20 INOX A2
    • rubix:999191100019457
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Lunghezza:20 mm
    • Materiale/finitura:Acciaio Inox A2
    • Norma:ISO 10642
    € 0,20 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    738000004010-VITE TBEI ISO 7380-1 010.9 M4X10 TF

    • mnt fastener:TBEI ISO 7380-1 010.9 M4X10 TF
    • rubix:999190400097340
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Lunghezza:10 mm
    • Materiale/finitura:Acciaio Liscio
    • Norma:ISO 7380
    € 0,03 IVA esclusa
    / Unità