Riferimenti
MNT Fastener:TBEI ISO 7380-1 010.9 M4X10 TF
Rubix:999190400097340

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | acciaio liscio |
Dettagli del prodotto : 738000004010-VITE TBEI ISO 7380-1 010.9 M4X10 TF
TBEI ISO 7380-1 010.9 M4X10 TF
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | acciaio liscio |
| Norma | iso 7380 |
| Diametro metrico | m4 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore