Riferimenti
Unbrako:UNI 5931 12.9 4X30
Rubix:999180400117896
Produttore:5931 12.9 4X30

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 4762 |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITE TCEI 5931 12.9 4X30
Vite con testa bombata Unbrako UNI 5931 12.9 4X30
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 4762 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione