Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35179
Rubix:160000000542542




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35179-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-30
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Forma della testa | testa a colletto, esagono cavo |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Grandezza impronta | 5 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
30 mm