VITE TESTA TONDA PIANA FLANGIATA, ESAGONO, T.F. A2-50 5X16/16 SW3 7380225 16 BHCE5X16EFA2-50ISO ISO 7380-2
Vite SPC a testa ovale con flangia, filettatura intera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:BHCE5X16EFA2-50ISO
Rubix:999240227051528
Produttore:7380225 16
EAN:4043377216106


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Dettagli del prodotto : VITE TESTA TONDA PIANA FLANGIATA, ESAGONO, T.F. A2-50 5X16/16 SW3 7380225 16 BHCE5X16EFA2-50ISO ISO 7380-2
Viti testa tonda piana flangiata, esagono, t.f. A2-50 5X16/16 sw3
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Forma della testa | convesso |
| Classe di qualità | A2-50 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Grandezza impronta | sw3 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione