Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35164
Rubix:160000000542527




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35164-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-20
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
10 mm