Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35264
Rubix:160000000542580




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35264-VITE A COLLETTO ISO 7379-8-M6-30-NI
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
30 mm