Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35195
Rubix:160000000542558




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35195-VITE A COLLETTO ISO 7379-16-M12-80
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M12 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
80 mm