Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35161
Rubix:160000000542524




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35161-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-10
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
10 mm