Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35254
Rubix:160000000542573




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35254-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-20-NI
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Forma della testa | con colletto |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Grandezza impronta | 8 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
20 mm