GN.35196-VITE A COLLETTO ISO 7379-20-M16-30

ISO 7379

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.35196
Rubix:160000000542559
GN.35196-VITE A COLLETTO ISO 7379-20-M16-30

Riepilogo info tecniche

Lunghezza30 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.35196-VITE A COLLETTO ISO 7379-20-M16-30


Viti a colletto
Viti a colletto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Lunghezza30 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Diametro metricoM16
Tipo di improntaesagono cavo
Classe di qualità12,9
Diametro di filettatura20 mm
Tipo di filettaturametrico
Superficie del filoparziale
8,16 IVA esclusa
/ Unità
9,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

30 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta