Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35252
Rubix:160000000542575




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35252-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-12-NI
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
12 mm