GN.35181-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-50

ISO 7379

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.35181
Rubix:160000000542544
GN.35181-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-50

Riepilogo info tecniche

Lunghezza150 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.35181-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-50


Viti a colletto
Viti a colletto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Lunghezza150 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Diametro metricoM8
Tipo di improntaesagonale (hex)
Classe di qualità12,9
Diametro di filettatura10 mm
Tipo di filettaturametrico
2,04 IVA esclusa
/ Unità
2,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

150 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta