GN.35251-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-10-NI

ISO 7379

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.35251
Rubix:160000000542576
GN.35251-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-10-NI

Riepilogo info tecniche

Lunghezza10 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.35251-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-10-NI


Viti a colletto
Viti a colletto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Lunghezza10 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Diametro metricoM5
Tipo di improntaesagono cavo
Diametro di filettatura6 mm
Tipo di filettaturametrico
5,32 IVA esclusa
/ Unità
6,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

10 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta