59330601002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M6X10 INOX A2

Vite con testa bombata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MNT Fastener:TSPEI ISO 10642 TF M6X10 INOX A2
Rubix:999191100019405

Riepilogo info tecniche

Lunghezza10 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaISO 10642
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 59330601002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M6X10 INOX A2


TSPEI ISO 10642 TF M6X10 INOX A2

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza10 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaISO 10642
Diametro metricoM6
Tipo di improntaesagono cavo
Classe di qualitàA2-70
Diametro di filettatura6 mm
Tipo di filettaturametrico
Superficie del filototale
0,07 IVA esclusa
/ Unità
0,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

Diametro metrico

Tipo di impronta