GN.35274-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-30-NI

ISO 7379

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.35274
Rubix:160000000542590
GN.35274-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-30-NI

Riepilogo info tecniche

Lunghezza33 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.35274-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-30-NI


Viti a colletto
Viti a colletto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Lunghezza33 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaISO 7379
Diametro metricoM8
Tipo di improntaesagono cavo
Diametro di filettatura10 mm
Tipo di filettaturametrico
Superficie del filoparziale
8,24 IVA esclusa
/ Unità
10,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

33 mm

Materiale/finitura

Diametro metrico

Tipo di impronta