Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35169
Rubix:160000000542532




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35169-VITE A COLLETTO ISO 7379-8-M6-16
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
16 mm