GN.35256-VITE A COLLETTO ACCIAIO INOX ISO 7379-6-M5-30-NI
ISO 7379
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35256
Rubix:160000000542571




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35256-VITE A COLLETTO ACCIAIO INOX ISO 7379-6-M5-30-NI
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
30 mm