Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35271
Rubix:160000000542593




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35271-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-16-NI
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Lunghezza | 13 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
13 mm