Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35258
Rubix:160000000542569




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35258-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-50-NI
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
50 mm