Riferimenti
Elesa+Ganter:ISO 7379-8-M6-20-NI
Rubix:160000000542582
Produttore:ISO 7379-8-M6-20-NI
EAN:4045525919280




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35262-VITE A COLLETTO ISO 7379-8-M6-20-NI
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Forma della testa | testa a colletto |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
20 mm