Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35185
Rubix:160000000542548




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 48 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35185-VITE A COLLETTO ISO 7379-12-M10-30
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Lunghezza | 48 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M10 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
48 mm