Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35253
Rubix:160000000542574




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 9,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35253-VITE A COLLETTO ISO 7379-6-M5-16-NI
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Lunghezza | 9,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
9,5 mm