Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35177
Rubix:160000000542540




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35177-VITE A COLLETTO ISO 7379-10-M8-20
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
120 mm