Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35186
Rubix:160000000542549




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 56 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35186-VITE A COLLETTO ISO 7379-12-M10-40
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 56 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M10 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
56 mm