Riferimenti
MNT Fastener:TSPEI ISO 10642 TF M8X20 INOX A2
Rubix:999191100019457

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
Dettagli del prodotto : 59330802002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M8X20 INOX A2
TSPEI ISO 10642 TF M8X20 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Norma | iso 10642 |
| Diametro metrico | m8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | a2-70 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore