Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.35184
Rubix:160000000542547




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35184-VITE A COLLETTO ISO 7379-12-M10-25
Viti a colletto
Viti a colletto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 7379 |
| Diametro metrico | M10 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
25 mm