7380D0004030-VITE TBEI ISO 7380-1 010.9 M4X30 TF ZB DEIDR
Vite con testa bombata MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:7380D0004030
Rubix:999190400097483

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | ISO 7380 |
Dettagli del prodotto : 7380D0004030-VITE TBEI ISO 7380-1 010.9 M4X30 TF ZB DEIDR
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | ISO 7380 |
| Diametro metrico | M4 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
30 mm