7380D0006020-VITE TBEI ISO 7380-1 010.9 M6X20 TF ZB DEIDR
Vite con testa bombata MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:7380D0006020
Rubix:999190400097511

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
Dettagli del prodotto : 7380D0006020-VITE TBEI ISO 7380-1 010.9 M6X20 TF ZB DEIDR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
| Norma | iso 7380 |
| Diametro metrico | m6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro di filettatura
Lunghezza
20 mm