STIVALE DI SICUREZZA 1718-43 ZENIT EASYROLL
JALAS® 1718 Zenit Easyroll
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Jalas:1718-43
Rubix:999190700016694
EAN:6408487501746




Documenti
Dettagli del prodotto : STIVALE DI SICUREZZA 1718-43 ZENIT EASYROLL
Stivali di sicurezza Resistenza elettrica (tra 0,1 e 1000 Mega Ohm). BGR 191: Regolazione per scarpe ortopediche secondo lo standard tedesco BGR 191. La scarpa è testata con suole ortopediche regolate in conformità alla norma EN ISO 20345 Assorbimento di energia sul tallone (testato a 20 Joule). IEC 61340-5-1: Resistenza alle scariche elettrostatiche (ESD) inferiore a 35 megaohm. P: Suola resistente alla penetrazione. S1: Scarpa in pelle e altri materiali, escluse le scarpe interamente in gomma o in polimero + retro chiuso + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Scarpa con protezione della punta testata con impatto di 200 J e compressione di 15 kN (con suola resistente all'olio). SR antiscivolo su pavimento in ceramica con soluzione di laurilsolfato di sodio. SRB: Pavimento antiscivolo in ceramica con glicerolo. SRC: SRA + SRB. WRU: Parte superiore resistente all'acqua; conforme alla norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doppia zona di assorbimento. Idrorepellente. Allacciatura rapida. Linguetta con pistole ad aria. Allacciatura con occhielli. Proprietà antistatiche. Rinforzo in punta ProNose. Suola resistente all'olio. Soletta traspirante. Stabilizzatore. Asta imbottita.
Fodera : Poliestere, poliammide
Fodera : Poliestere, poliammide
Punti di forza
Eccellente regolazione. Eccellente assorbimento degli urti. Eccellente adesione. Massimo livello di protezione. Molto confortevole
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,88 IVA esclusa
/ Paia
€ 225,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione