CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PUSH ESD S1P SRC RL20056 NR. 44
U POWER RL20056 Scarpe di sicurezza MODELLO PUSH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20056 44
Rubix:999180400030881
Produttore:RL20056 44
EAN:8033546348178



Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PUSH ESD S1P SRC RL20056 NR. 44
Scarpa di sicurezza bassa, leggera e comoda u power della gamma Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e PU/PU infinergy, soletta S1P SRC ESD
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
44