STIVALE DI SICUREZZA 9985 EXALTER 9985 # 40

Jalas Exalter

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Jalas:9985-40
Rubix:999200909003353
EAN:6408487512124
STIVALE DI SICUREZZA 9985 EXALTER 9985 # 40

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe40
Materiale principalemicrofibra
Colorenero

Documenti

Dettagli del prodotto : STIVALE DI SICUREZZA 9985 EXALTER 9985 # 40


Stivali di sicurezza morbidi e molto confortevoli con chiusura BOA® e massima protezione S3. La tomaia in microfibra e tessuto funzionale offre una vestibilità e una sicurezza eccezionali. La suola in nitrile resistente all'olio e al calore offre una presa eccellente, mentre il puntale in alluminio JALAS®, la protezione antiurto in tessuto trattato al plasma e le zone a doppia protezione antiurto Poron® XRD® proteggono i piedi. S3, SRC, HRO

Punti di forza

Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Ankle support, Water repellent, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Materiale principalemicrofibra
Colorenero
204,49 IVA esclusa
/ Paia
249,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

40