STIVALE DI CUOIO 886016

Stivale foderato khangar s3 src ci

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:886016
Rubix:999210127015766
EAN:3660338392504
STIVALE DI CUOIO 886016
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Colorecastano
EU Numero di scarpe42
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : STIVALE DI CUOIO 886016


Pelle pieno fiore superiore con finitura estraibile idrorepellente.
Fodera ecologica in lana.
Soletta interna in memory foam.
Puntale composito traforato con membrana traspirante e suola “senza metallo” non traforata Isolamento termico a temperature fredde < 10 °C.
Soletta extra flessibile PU/PU, anti-affaticamento.
Soletta esterna in PU resistente all’abrasione, resistente all’olio, anti-scivolo e anti-statica.
Peso: 766 g*PUNTI DI FORZAStivale leggero e confortevole con puntale in PU rinforzato.
Soletta carrarmato ad angolo acuto e tacco sganciato per una maggiore sicurezza.

Punti di forza

• Light and comfortable boot with PU reinforced over toe cap.
• Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
• 0% metal
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorecastano
EU Numero di scarpe42
Materiale principalepelle
Impermeabileno
Senza metallo
Tipo di suolaci
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Materialepelle pieno fiore idrorepellente
Mostra UNSPSC / ECL@SS
130,82 IVA esclusa
/ Paia
159,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

42
selezionare le varianti (12)