SAFETY PU BOOT DOLOZ - S5S SR CI FO ESD - SIZE 45/10 899329

Scarponcini PU - DOLOZ - S5S SR CI FO ESD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:899329
Rubix:999251105002770
EAN:3660338529559
SAFETY PU BOOT DOLOZ - S5S SR CI FO ESD - SIZE 45/10 899329
Riepilogo info tecniche
Colorenero
EU Numero di scarpe45
Materiale principalepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SAFETY PU BOOT DOLOZ - S5S SR CI FO ESD - SIZE 45/10 899329


Stivali di sicurezza professionali impermeabili, interamente in polimero, con gambale alto e puntale in fibra di vetro.
Resistenti alle basse temperature (CI) e agli agenti chimici e idrocarburi (FO).
Poliuretano iniettato con proprietà antistatiche ESD, suola antiscivolo (SR) e sistema di assorbimento dell'energia del tallone.
Soletta antiperforazione di tipo PS in filo aramidico, che copre il 100% della suola, non metallica, leggera e flessibile.
Soletta rimovibile con eccellente memoria di forma, antistatica, in PU morbido, che offre un grande comfort ai piedi durante la camminata.

Punti di forza

Rinforzo della caviglia
Lug per une facile rimozionz
Altamente reisistente

Applicazioni

Costruzione

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
EU Numero di scarpe45
Materiale principalepoliuretano
Senza metallo
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas5
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
72,70 IVA esclusa
/ Paia
88,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (8)