CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9988 EXALTER GTX 9988 # 38

EXALTER 9988 GTX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Jalas:9988-38
Rubix:999220128019977
EAN:6408487534485
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9988 EXALTER GTX 9988 # 38

Riepilogo info tecniche

Colorenero
EU Numero di scarpe38
Materiale principalemicrofibra

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9988 EXALTER GTX 9988 # 38


Una scarpa di sicurezza leggera e confortevole con BOA laterale. Impermeabile grazie al GORE-TEX. La tomaia in microfibra e la struttura a calzino offrono grande comfort e vestibilità e hanno proprietà antistatiche. La suola esterna in nitrile è resistente al calore e all'olio per una presa eccezionale. Presenta inoltre il puntale in alluminio JALAS, la protezione antiperforazione in tessuto trattato al plasma e le doppie zone di protezione dagli impatti in PORON XRD.

Punti di forza

GORE-TEX Performance Comfort Footwear technology, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Waterproof, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
EU Numero di scarpe38
Materiale principalemicrofibra
221,06 IVA esclusa
/ Paia
269,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

38