STIVALE DI CUOIO 886014

Stivale foderato khangar s3 src ci

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886014
Rubix:999210127015764
EAN:3660338392481
STIVALE DI CUOIO 886014
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Colorecastano
EU Numero di scarpe40
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STIVALE DI CUOIO 886014


Pelle pieno fiore superiore con finitura estraibile idrorepellente.
Fodera ecologica in lana.
Soletta interna in memory foam.
Puntale composito traforato con membrana traspirante e suola “senza metallo” non traforata Isolamento termico a temperature fredde < 10 °C.
Soletta extra flessibile PU/PU, anti-affaticamento.
Soletta esterna in PU resistente all’abrasione, resistente all’olio, anti-scivolo e anti-statica.
Peso: 766 g*PUNTI DI FORZAStivale leggero e confortevole con puntale in PU rinforzato.
Soletta carrarmato ad angolo acuto e tacco sganciato per una maggiore sicurezza.

Punti di forza

• Light and comfortable boot with PU reinforced over toe cap.
• Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
• 0% metal
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Colorecastano
EU Numero di scarpe40
Materiale principalepelle
Impermeabileno
Senza metallosì
Tipo di suolaci
Protezione metatarsaleno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamentosì
Materialepelle pieno fiore idrorepellente
€ 130,82 IVA esclusa
/ Paia
€ 159,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

40