CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9988 EXALTER GTX 9988 # 45
EXALTER 9988 GTX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Jalas:9988-45
Rubix:999220128019984
EAN:6408487534768
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA9988 EXALTER GTX 9988 # 45
Una scarpa di sicurezza leggera e confortevole con BOA laterale. Impermeabile grazie al GORE-TEX. La tomaia in microfibra e la struttura a calzino offrono grande comfort e vestibilità e hanno proprietà antistatiche. La suola esterna in nitrile è resistente al calore e all'olio per una presa eccezionale. Presenta inoltre il puntale in alluminio JALAS, la protezione antiperforazione in tessuto trattato al plasma e le doppie zone di protezione dagli impatti in PORON XRD.
Punti di forza
GORE-TEX Performance Comfort Footwear technology, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Waterproof, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| EU Numero di scarpe | 45 |
| Materiale principale | microfibra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 221,06 IVA esclusa
/ Paia
€ 269,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
45