Riferimenti
GISS:886018
Rubix:999210127015768
EAN:3660338392528


Riepilogo info tecniche
| Colore | castano |
|---|---|
| EU Numero di scarpe | 44 |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : STIVALE DI CUOIO 886018
Pelle pieno fiore superiore con finitura estraibile idrorepellente.
Fodera ecologica in lana.
Soletta interna in memory foam.
Puntale composito traforato con membrana traspirante e suola “senza metallo” non traforata Isolamento termico a temperature fredde < 10 °C.
Soletta extra flessibile PU/PU, anti-affaticamento.
Soletta esterna in PU resistente all’abrasione, resistente all’olio, anti-scivolo e anti-statica.
Peso: 766 g*PUNTI DI FORZAStivale leggero e confortevole con puntale in PU rinforzato.
Soletta carrarmato ad angolo acuto e tacco sganciato per una maggiore sicurezza.
Fodera ecologica in lana.
Soletta interna in memory foam.
Puntale composito traforato con membrana traspirante e suola “senza metallo” non traforata Isolamento termico a temperature fredde < 10 °C.
Soletta extra flessibile PU/PU, anti-affaticamento.
Soletta esterna in PU resistente all’abrasione, resistente all’olio, anti-scivolo e anti-statica.
Peso: 766 g*PUNTI DI FORZAStivale leggero e confortevole con puntale in PU rinforzato.
Soletta carrarmato ad angolo acuto e tacco sganciato per una maggiore sicurezza.
Punti di forza
• Light and comfortable boot with PU reinforced over toe cap.
• Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
• 0% metal
• Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
• 0% metal
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | castano |
|---|---|
| EU Numero di scarpe | 44 |
| Materiale principale | pelle |
| Impermeabile | no |
| Senza metallo | sì |
| Tipo di suola | ci |
| Protezione metatarsale | no |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | pelle pieno fiore idrorepellente |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,82 IVA esclusa
/ Paia
€ 159,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
44