SAFETY PU BOOT DOLOZ - S5S SR CI FO ESD - SIZE 42/8 899326
Scarponcini PU - DOLOZ - S5S SR CI FO ESD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:899326
Rubix:999251105002773
EAN:3660338529528


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| EU Numero di scarpe | 42 |
| Materiale principale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : SAFETY PU BOOT DOLOZ - S5S SR CI FO ESD - SIZE 42/8 899326
Stivali di sicurezza professionali impermeabili, interamente in polimero, con gambale alto e puntale in fibra di vetro.
Resistenti alle basse temperature (CI) e agli agenti chimici e idrocarburi (FO).
Poliuretano iniettato con proprietà antistatiche ESD, suola antiscivolo (SR) e sistema di assorbimento dell'energia del tallone.
Soletta antiperforazione di tipo PS in filo aramidico, che copre il 100% della suola, non metallica, leggera e flessibile.
Soletta rimovibile con eccellente memoria di forma, antistatica, in PU morbido, che offre un grande comfort ai piedi durante la camminata.
Resistenti alle basse temperature (CI) e agli agenti chimici e idrocarburi (FO).
Poliuretano iniettato con proprietà antistatiche ESD, suola antiscivolo (SR) e sistema di assorbimento dell'energia del tallone.
Soletta antiperforazione di tipo PS in filo aramidico, che copre il 100% della suola, non metallica, leggera e flessibile.
Soletta rimovibile con eccellente memoria di forma, antistatica, in PU morbido, che offre un grande comfort ai piedi durante la camminata.
Punti di forza
Rinforzo della caviglia
Lug per une facile rimozionz
Altamente reisistente
Lug per une facile rimozionz
Altamente reisistente
Applicazioni
Costruzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| EU Numero di scarpe | 42 |
| Materiale principale | poliuretano |
| Senza metallo | sì |
| Protezione metatarsale | no |
| Categoria di sicurezza | s5 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,70 IVA esclusa
/ Paia
€ 88,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





