BUSSOLA CACCIAVITE JT.4
JT- Prese per cacciavite da 3/8" per viti cave a 6 punti di misura metrica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:JT.4
Rubix:160000000272492
EAN:3148515062209



Dettagli del prodotto : BUSSOLA CACCIAVITE JT.4
JT- Prese per cacciavite da 3/8" per viti cave a 6 punte metriche
-Punte estraibili.
- Prese R. 235.
- Presentazione: Cromo lucido con punta fosfatata.
-Disponibile in set su rack metallico: Rif. JT 40.
-Punte estraibili.
- Prese R. 235.
- Presentazione: Cromo lucido con punta fosfatata.
-Disponibile in set su rack metallico: Rif. JT 40.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x25x20 mm |
| Peso imballaggio | 36 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 45 mm |
| Diametro | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
