CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-MOVE S1P HRO SRC B1004B # 41

K-MOVE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B1004-0WB 41
Rubix:999180700011562
Produttore:CA-B1004-0WB 41
EAN:8054633493304
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-MOVE S1P HRO SRC B1004B # 41

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-MOVE S1P HRO SRC B1004B # 41


Le K-MOVE sono scarpe di sicurezza a basso profilo progettate per offrire una protezione affidabile e un comfort duraturo. Queste scarpe della categoria S1P sono dotate di sistemi brevettati da Base Protection. Sono traspiranti e adatte a lunghe giornate di lavoro. Sono adatte agli ambienti industriali leggeri e ai settori professionali a bassa esposizione.


Caratteristiche: queste scarpe si distinguono per la capacità di offrire un buon livello di protezione pur rimanendo comode. Possono essere indossate tutto il giorno senza affaticarsi. La suola brevettata Dry'n Air garantisce un'efficace regolazione termica, mantenendo i piedi asciutti e freschi anche durante i lavori più intensi. Il sistema i-Daptive® aggiunge stabilità dinamica, adattando il comportamento della scarpa ai movimenti e alle superfici. Inoltre, la struttura Strobel, unita alla suola in poliuretano e gomma a doppia densità, garantisce un'eccezionale resistenza all'abrasione e agli idrocarburi.




Progettate con un puntale in alluminio e una protezione anti-perforazione Fresh'n Flex, queste scarpe combinano leggerezza e robustezza.Specifiche: - Riferimento: CA-B1004-0WB. - Categoria di sicurezza: S1 P HRO SRC. - Taglia di scarpe: 11.5. - Taglia di scarpe: 11.5. - Taglia di scarpe: 11.5. - Taglia di scarpe: 11.5.





Numero di scarpe: 11,5. - Peso (taglia 42): 594 g. - Taglie disponibili: dal 39 al 45. - Altezza totale: 87 mm. - Punta: alluminio (resistenza all'impatto di 200 J e alla compressione di 15 kN). - Suola: poliuretano (PU) e gomma bidensità. - Tomaia: K-Air 3D, gomma bidensità.

Tessuto della tomaia: K-Air 3D, antistrappo e permeabile al vapore acqueo (traspirante). - Fodera: tessuto 3D resistente all'abrasione.


Capacità antistatica: 5,82 x 10⁸ Ω a secco, 7,26 x 10⁷ Ω a umido. - Resistenza allo scivolamento: SRA: 0,56 e SRB: 0,20 (suola intera). - Assorbimento di energia al tallone: 29 J. - Resistenza al calore da contatto: fino a 300°C.



Resistenza al calore di contatto: fino a 300°C. - Soletta rimovibile: Dry'n Air Omnia, spessore da 3,5 a 9 mm a seconda delle zone.Norme: Queste scarpe sono conformi ai severi standard imposti dalla norma EN ISO 20345. Appartengono alla categoria di sicurezza S1 P HRO SRC, che garantisce una protezione ottimale contro gli urti, gli schiacciamenti, le perforazioni, gli scivolamenti e gli idrocarburi, offrendo al contempo una resistenza al calore di contatto fino a 300°C. Sono DPI di categoria II certificati CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425.


Inoltre, sono compatibili con l'aggiunta di solette ortopediche in conformità al DGUV 112-191.Informazioni sulmarchio: Base Protection è un'azienda italiana rinomata per le sue innovazioni nelle calzature di sicurezza. Fondata nel 2005 su valori quali qualità, durata e comfort, unisce competenza tecnica e design moderno. Con una gamma di prodotti certificati e brevettati, Base Protection si rivolge ai professionisti di diversi settori, fornendo soluzioni affidabili per anni. Ogni prodotto è il risultato di una ricerca approfondita e dell'impegno dell'azienda a migliorare continuamente.

Punti di forza







- Protezione completa S1P HRO SRC - La tecnologia Dry'n Air mantiene i piedi asciutti e freschi per tutto il giorno - Il sistema i-daptive® garantisce stabilità e comfort dinamico - Il puntale in alluminio leggero resiste agli urti e alla compressione - La suola in PU e gomma a doppia densità è resistente e antiscivolo - Il design leggero riduce l'affaticamento - La tomaia in tessuto K-Air 3D è traspirante e resistente agli strappi.

Applicazioni

Le scarpe K-MOVE sono ideali per l'impiego in diversi settori, tra cui l'edilizia, l'industria leggera, l'automotive, le linee automatizzate e i servizi. Progettate per resistere a condizioni di lavoro difficili, sono ideali per gli artigiani e i tecnici che lavorano su diverse superfici o sono esposti al rischio di scivolamento, foratura o calore. Il loro design ergonomico garantisce un comfort ottimale anche per lunghi periodi di utilizzo, rendendoli la scelta ideale per i professionisti più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESDsì
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamentosì
Tipo di chiusuraallacciare
€ 81,29 IVA esclusa
/ Paia
€ 99,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe