CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-SPEED S1P HRO SRC B1004C # 44
K-SPEED
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B1004-0WC 44
Rubix:999180700011575
Produttore:CA-B1004-0WC 44
EAN:8054633493434

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-SPEED S1P HRO SRC B1004C # 44
- S1P HRO SRC
- UGG: Tessuto traspirante
- FODERA: SmellStop
- INSERTO: Fresh'n Flex
- Puntale: Alluminio
- SUOLA: Tecnologia i-daptive® a doppia densità in gomma PU/HRO
- Gamma di taglie: 36-48
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,29 IVA esclusa
/ Paia
€ 99,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
44
